AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000026031 WDG-C-V 63

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000026031 WDG-C-V 63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 63 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Colore - Altri

  • Modello - A innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300260310

Codice prodotto

VOR0000026031

Cod. produttore

0000026031

Produttore

VOR

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

63 mm

Superficie:

Non trattato

Colore:

Altri

Modello:

A innesto

Con manicotto:

no

Diametro:

63 mm

Qualità del materiale:

PP (Polipropilene)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Angolo di curvatura:

90 °

Superficie spazzolata:

no

A due elementi:

no

Con coperchio di ispezione:

no

Flessibile:

no

Curva per tubi da installazione, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000026031 - WDG-C-V 63