VORTICE - VOR0000026027 DEUMIDO 20 EVO - 0000026027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità max. di deumidificazione in 24 ore - 20 l
Temperatura di esercizio - 0...50 °C
Portata d'aria - 0...160 m³/h
Capacità del sebatoio d'acqua - 3 l
Tensione di alimentazione - 240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010300260273
Codice prodotto
VOR0000026027
Cod. produttore
0000026027
Produttore
VOR
Capacità max. di deumidificazione in 24 ore:
20 l
Temperatura di esercizio:
0...50 °C
Portata d'aria:
0...160 m³/h
Capacità del sebatoio d'acqua:
3 l
Tensione di alimentazione:
240 V
Livello di potenza sonora:
45.8 dB(A)
Potenza assorbita:
390 W
Mobile:
sì
Larghezza:
310 mm
Altezza:
547 mm
Umidità relativa ammessa:
40...70 %
Profondità:
236 mm
Indicazione, serbatoio:
sì
Con filtro dell'aria:
sì