AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000025022 VORTRONIC 35 RF

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000025022 VORTRONIC 35 RF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Depuratore d'aria

  • Per ambienti con superficie fino a - 14

  • Potenza - 30 W

  • Ricircolazione (d'aria) - 60 m³/h

  • Capacità del sebatoio d'acqua - 0 l

Confezione

  • 2 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010300250229

Codice prodotto

VOR0000025022

Cod. produttore

0000025022

Produttore

VOR

Modello:

Depuratore d'aria

Per ambienti con superficie fino a:

14

Potenza:

30 W

Ricircolazione (d'aria):

60 m³/h

Capacità del sebatoio d'acqua:

0 l

Altezza:

120 mm

Colore:

Grigio

Larghezza:

420 mm

Profondità:

315 mm

Peso:

3.7 kg

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Depuratori + Ionizzatori con cella elettrostatica a controllo elettronicoGamma di depuratori con elevata capacità filtrante a 4 stadi: prefiltro + cella elettrostatica + filtro carboni attivi + ionizzatore. Capacità filtrante certificata da test condotti dall’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia. Il sistema di filtrazione è in grado di trattenere micro particelle presenti nell’aria quali pollini, spore, goccioline e microparticolato potenziali vettori di virus e batteri, limitando così in misura considerevole il rischio di contrarre allergie, asma, problemi respiratori, infezioni oculari, irritazione delle mucose nasali o reazioni cutanee (eczemi). Adatti a ambienti fino a 200 m3.