AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000024154 DCW 800 D.250(BATTERIA FREDDA)

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000024154 DCW 800 D.250(BATTERIA FREDDA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tondo

  • Potenza - 0.8...0.8 kW

  • Tensione di connessione - 1 * 230 V

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Diametro nominale canale - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300241548

Codice prodotto

VOR0000024154

Cod. produttore

0000024154

Produttore

VOR

Modello:

Tondo

Potenza:

0.8...0.8 kW

Tensione di connessione:

1 * 230 V

Materiale (del corpo):

Acciaio

Diametro nominale canale:

250 mm

Larghezza:

520 mm

Larghezza nominale canale:

250 mm

Lunghezza:

650 mm

Altezza nominale canale:

250 mm

Altezza:

300 mm

Lunghezza utile / di lavoro:

650 mm

Batteria acqua refrigerata da condotto.