VORTICE - VOR0000024149 DHW 800 D.250(BATTERIA CALDA) - 0000024149

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale canale - 490 mm
Larghezza nominale canale - 250 mm
Altezza nominale canale - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300241494
Codice prodotto
VOR0000024149
Cod. produttore
0000024149
Produttore
VOR
Diametro nominale canale:
490 mm
Larghezza nominale canale:
250 mm
Altezza nominale canale:
250 mm
Batteria acqua calda da condotto.


