AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000022662 FTR M5 198X398X15 - 0000022662

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000022662 FTR M5 198X398X15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 398 mm

  • Materiale - Poliestere

  • Altezza - 198 mm

  • Profondità - 15 mm

  • Piastra di protezione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300226620

Codice prodotto

VOR0000022662

Cod. produttore

0000022662

Produttore

VOR

Larghezza:

398 mm

Materiale:

Poliestere

Altezza:

198 mm

Profondità:

15 mm

Piastra di protezione:

no

Con bordo del filtro:

Materiale bordo filtro:

Cartone

Filtro dell'aria piatto Vortice