AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000022414 EVOLUTION LIGHT KIT ES

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010300224145

Codice prodotto

VOR0000022414

Cod. produttore

0000022414

Produttore

VOR

Kit per l’applicazione del sistema di illuminazione a tutti i modelli dei ventilatori Nordik® Evolution. Modello per n° 2 lampade energy saving a risparmio energetico con attacco Edison E27 e potenza max di 15 W cad (equivalente a 75 W cad). Plafoniera in MM metalcrilato trasparente satinato/opalino con diffusore luce. Lampada max 15W.Lunghezza 165 mm max. Non adatto per lampade ad incandescenza.