AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000022386 TELENORDIK 5TR - 0000022386

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000022386 TELENORDIK 5TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010300223865

Codice prodotto

VOR0000022386

Cod. produttore

0000022386

Produttore

VOR

Adatto per ventilatori Serie Nordik® Evolution. Il ricevitore si applica a scomparsa all’interno della calotta del ventilatore, lasciando fuoriuscire solo un “naso” nel quale si trova il sensore. Telecomando a raggi infrarossi. Selezione tra 5 velocità con possibilità di accensione e spegnimento del ventilatore e della luce (se applicabile). Tasto “Timer” per impostare lo spegnimento del ventilatore dopo un intervallo di circa un’ora.