VORTICE - VOR0000022232 PGB 300X100 (PLENUM GRIGLIA/BOCCHETTA) - 0000022232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale lato sfiato - 100 mm
Larghezza canale lato scarico - 100 mm
Materiale - Acciaio
Altezza canale lato aspirazione - 100 mm
Larghezza canale lato aspirazione - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300222325
Codice prodotto
VOR0000022232
Cod. produttore
0000022232
Produttore
VOR
Altezza del canale lato sfiato:
100 mm
Larghezza canale lato scarico:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza canale lato aspirazione:
100 mm
Larghezza canale lato aspirazione:
300 mm
Lunghezza:
200 mm


