AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021984 FLC1-F400 10/12 - 0000021984

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021984 FLC1-F400 10/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Qualità del materiale - Altri

  • Superficie - Altri

  • Diametro interno nominale - 5 pollici (125)

  • Tipo di flangia - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300219844

Codice prodotto

VOR0000021984

Cod. produttore

0000021984

Produttore

VOR

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Diametro interno nominale:

5 pollici (125)

Tipo di flangia:

Altri

Spessore flangia:

160 mm

Flangia di accoppiamento realizzata in poliuretano flessibile con tessuto in fibra di vetro, progettata per evitare possibili vibrazioni.Omologata secondo la norma europea EN 12101-3 400ºC / 2h.Classificazione al fuoco: M0.Fornita con 2 morsetti difissaggio.