AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021967 MSC1 63/C - 0000021967

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021967 MSC1 63/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro nominale canale - 670 mm

  • Con zanzariera - no

  • Con rete a maglie -

  • Diametro anteriore - 690 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300219677

Codice prodotto

VOR0000021967

Cod. produttore

0000021967

Produttore

VOR

Materiale:

Acciaio

Diametro nominale canale:

670 mm

Con zanzariera:

no

Con rete a maglie:

Diametro anteriore:

690 mm

Colore:

Acciaio inox

Con finestra integrata:

no

Con valvola di sovrappressione - scarico:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con valvola di sovrappressione - aspirazione:

no

Con sezione della valvola contro-rotante:

no

Con sezione della valvola a rotazione sincrona:

no

Motorizzato:

no

Griglia circolare di protezione utile ad evitare l'ingresso di oggetti e impedire che entrino in contatto con la girante. Realizzata con filo metallico saldato. Conforme alla direttiva ROHS 2002/95/CE (restrizione nell'uso di determinate sostanze pericolose su apparecchiature elettriche ed elettroniche).