AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021884 WA D.100 - 0000021884

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021884 WA D.100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del canale - Plastica

  • Natura del materiale del canale - Altri

  • Modello - Canale non isolato

  • Angolo di curvatura - 90 °

  • Collegamento 1 - Estremità inserto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300218847

Codice prodotto

VOR0000021884

Cod. produttore

0000021884

Produttore

VOR

Materiale del canale:

Plastica

Natura del materiale del canale:

Altri

Modello:

Canale non isolato

Angolo di curvatura:

90 °

Collegamento 1:

Estremità inserto

Collegamento 2:

Estremità inserto

Protezione della superficie - interno:

Non trattato

Parete interna preforata:

no

Colore esterno:

Bianco

Protezione della superficie - esterno:

Non trattato

Con profilo da inserire a pressione:

no

Alette di ventilazione:

no

Incorporabile nel calcestruzzo:

Con morsetto da inserire a pressione:

no

Antibatterico:

no

Modello antistatico:

no

Classe di tenuta ermetica secondo EN 1751:

Nessuno

Curva per canale aeraulico rettangolare, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000021884 - WA D 100