AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021864 MSC3-F400 402 - 0000021864

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021864 MSC3-F400 402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro nominale canale - 210 mm

  • Con zanzariera - no

  • Con rete a maglie -

  • Diametro anteriore - 450 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300218649

Codice prodotto

VOR0000021864

Cod. produttore

0000021864

Produttore

VOR

Materiale:

Acciaio

Diametro nominale canale:

210 mm

Con zanzariera:

no

Con rete a maglie:

Diametro anteriore:

450 mm

Colore:

Acciaio inox

Con finestra integrata:

Con valvola di sovrappressione - scarico:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con sezione della valvola contro-rotante:

no

Con sezione della valvola a rotazione sincrona:

no

Motorizzato:

no

Rete di protezione applicabile sul prodotto sia sul lato di aspirazione che su quello di mandata.Progettata appositamente per evitare il contatto con le dita.Realizzata in filo metallico saldato.Conformità alla norma ROHS 2002/95/EC