AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021806 FTR G4 206X132X5 - 0000021806

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021806 FTR G4 206X132X5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 206 mm

  • Materiale - Poliestere

  • Altezza - 132 mm

  • Profondità - 5 mm

  • Piastra di protezione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300218069

Codice prodotto

VOR0000021806

Cod. produttore

0000021806

Produttore

VOR

Larghezza:

206 mm

Materiale:

Poliestere

Altezza:

132 mm

Profondità:

5 mm

Piastra di protezione:

no

Con bordo del filtro: