AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021719 MSC3-F400 631 - 0000021719

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021719 MSC3-F400 631

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro nominale canale - 300 mm

  • Con zanzariera - no

  • Con rete a maglie -

  • Diametro anteriore - 690 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300217192

Codice prodotto

VOR0000021719

Cod. produttore

0000021719

Produttore

VOR

Materiale:

Acciaio

Diametro nominale canale:

300 mm

Con zanzariera:

no

Con rete a maglie:

Diametro anteriore:

690 mm

Colore:

Acciaio inox

Con finestra integrata:

Con valvola di sovrappressione - scarico:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con sezione della valvola contro-rotante:

no

Con sezione della valvola a rotazione sincrona:

no

Motorizzato:

no

Rete di protezione applicabile sul prodotto sia sul lato di aspirazione che su quello di mandata.Progettata appositamente per evitare il contatto con le dita.Realizzata in filo metallico saldato.Conformità alla norma ROHS 2002/95/EC