AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021625 FTR EPM10 50% (M5) 398X184X21 - 0000021625

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021625 FTR EPM10 50% (M5) 398X184X21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 398 mm

  • Materiale - Poliestere

  • Altezza - 184 mm

  • Profondità - 21 mm

  • Con bordo del filtro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300216256

Codice prodotto

VOR0000021625

Cod. produttore

0000021625

Produttore

VOR

Larghezza:

398 mm

Materiale:

Poliestere

Altezza:

184 mm

Profondità:

21 mm

Con bordo del filtro:

Materiale bordo filtro:

Cartone

Filtro dell'aria piatto Vortice