AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021624 FTR EPM1 55% (F7) 398X184X21 - 0000021624

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021624 FTR EPM1 55% (F7) 398X184X21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 398 mm

  • Altezza - 184 mm

  • Profondità - 21 mm

  • Piastra di protezione - no

  • Con bordo del filtro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300216249

Codice prodotto

VOR0000021624

Cod. produttore

0000021624

Produttore

VOR

Larghezza:

398 mm

Altezza:

184 mm

Profondità:

21 mm

Piastra di protezione:

no

Con bordo del filtro:

no

Filtro dell'aria piatto Vortice