AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021611 FDR2 G2 288X243X4 - 0000021611

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021611 FDR2 G2 288X243X4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 288 mm

  • Altezza - 243 mm

  • Profondità - 4 mm

  • Piastra di protezione - no

  • Con bordo del filtro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300216119

Codice prodotto

VOR0000021611

Cod. produttore

0000021611

Produttore

VOR

Larghezza:

288 mm

Altezza:

243 mm

Profondità:

4 mm

Piastra di protezione:

no

Con bordo del filtro:

no

Filtro per deumidificatori da condotto