AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021607 CNU - 0000021607

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021607 CNU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - no

  • Tipo di regolazione modulabile -

  • Sensore esterno - no

  • Tipo di orologio - Orologio settimanale

  • Con display -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300216072

Codice prodotto

VOR0000021607

Cod. produttore

0000021607

Produttore

VOR

Tipo di regolazione on/off:

no

Tipo di regolazione modulabile:

Sensore esterno:

no

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Con display:

Grado di protezione (IP):

IP65

Possibilità di lettura dell'umidità relativa:

Funzionamento:

Pulsante

Temperatura leggibile:

Con circuito acqua sanitaria:

no

Modello con orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no