AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021602 TAL - 0000021602

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021602 TAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di apparecchi controllabili - 1

  • Tipo di segnale di trasmissione - Altri

  • Con display -

  • Wireless - no

  • Adattativo ( capace di apprendere) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300216027

Codice prodotto

VOR0000021602

Cod. produttore

0000021602

Produttore

VOR

Numero max. di apparecchi controllabili:

1

Tipo di segnale di trasmissione:

Altri

Con display:

Wireless:

no

Adattativo ( capace di apprendere):

Pre-programmato:

no

Bidirezionale:

Altezza:

64 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

55 mm

Telecomando, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000021602 - TAL