VORTICE - VOR0000021571 QBK-HE GP 450 - 0000021571

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza anteriore - 663 mm
Materiale - Acciaio inox
Altezza anteriore - 663 mm
Colore - Acciaio Inox
Profondità di incasso - 289 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300215716
Codice prodotto
VOR0000021571
Cod. produttore
0000021571
Produttore
VOR
Larghezza anteriore:
663 mm
Materiale:
Acciaio inox
Altezza anteriore:
663 mm
Colore:
Acciaio Inox
Profondità di incasso:
289 mm
Fori per le viti:
sì
Con finestra integrata:
sì
Griglia di protezione da applicare sulla bocca di scarico per VORT QBK HE SAL e VORT QBK HE COMFORT.


