VORTICE - VOR0000021570 QBK-HE GP 400 - 0000021570

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza anteriore - 588 mm
Materiale - Acciaio inox
Altezza anteriore - 588 mm
Colore - Acciaio Inox
Profondità di incasso - 192 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300215709
Codice prodotto
VOR0000021570
Cod. produttore
0000021570
Produttore
VOR
Larghezza anteriore:
588 mm
Materiale:
Acciaio inox
Altezza anteriore:
588 mm
Colore:
Acciaio Inox
Profondità di incasso:
192 mm
Fori per le viti:
sì
Con finestra integrata:
sì
Griglia di protezione da applicare sulla bocca di scarico per VORT QBK HE SAL e VORT QBK HE COMFORT.


