AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021485 WDG-OR 35 (10 PZ) - 0000021485

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021485 WDG-OR 35 (10 PZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Anello standard

  • Materiale - Altri

  • Spessore - 3 mm

  • Versione interna - no

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300214856

Codice prodotto

VOR0000021485

Cod. produttore

0000021485

Produttore

VOR

Modello:

Anello standard

Materiale:

Altri

Spessore:

3 mm

Versione interna:

no

Superficie:

Non trattato

Adatto per assi / alberi:

no

Diametro esterno:

0 mm

Piegata:

no

Anello di arresto, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000021485 - WDG-OR 35 (10 PZ)