VORTICE - VOR0000021484 WDG-C-H 35 - 0000021484

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 0 mm
Superficie - Non trattato
Colore - Altri
Modello - A innesto
Confezione
1 PZ
EAN
8010300214849
Codice prodotto
VOR0000021484
Cod. produttore
0000021484
Produttore
VOR
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
0 mm
Superficie:
Non trattato
Colore:
Altri
Modello:
A innesto
Con manicotto:
no
Diametro:
0 mm
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Angolo di curvatura:
90 °
Superficie spazzolata:
no
A due elementi:
no
Con coperchio di ispezione:
no
Flessibile:
no


