AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021475 CR45-EPE D.150 - 0000021475

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021475 CR45-EPE D.150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 150 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Colore - Nero

  • Modello - A innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300214757

Codice prodotto

VOR0000021475

Cod. produttore

0000021475

Produttore

VOR

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

150 mm

Superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Modello:

A innesto

Con manicotto:

no

Diametro:

150 mm

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Angolo di curvatura:

45 °

Superficie spazzolata:

no

A due elementi:

no

Con coperchio di ispezione:

no

Flessibile:

no

Curva per tubi di installazione Vortice