VORTICE - VOR0000021415 QBK SAVIB 235 - 0000021415
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Conico
Collegamento 1 - Filettatura interna
Carico a pressione - sì
Collegamento 2 - Altri
Altezza - 51 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300214153
Codice prodotto
VOR0000021415
Cod. produttore
0000021415
Produttore
VOR
Modello:
Conico
Collegamento 1:
Filettatura interna
Carico a pressione:
sì
Collegamento 2:
Altri
Altezza:
51 mm
Diametro:
74 mm
Carico a trazione:
no


