AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021414 QBK SAVIB 75 - 0000021414

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021414 QBK SAVIB 75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Conico

  • Collegamento 1 - Filettatura interna

  • Carico a pressione -

  • Collegamento 2 - Altri

  • Altezza - 24 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300214146

Codice prodotto

VOR0000021414

Cod. produttore

0000021414

Produttore

VOR

Modello:

Conico

Collegamento 1:

Filettatura interna

Carico a pressione:

Collegamento 2:

Altri

Altezza:

24 mm

Diametro:

60 mm

Carico a trazione:

no