AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021215 FTR PE 115X180 - 0000021215

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021215 FTR PE 115X180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 180 mm

  • Materiale - Altri

  • Altezza - 115 mm

  • Profondità - 20 mm

  • Piastra di protezione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300212159

Codice prodotto

VOR0000021215

Cod. produttore

0000021215

Produttore

VOR

Larghezza:

180 mm

Materiale:

Altri

Altezza:

115 mm

Profondità:

20 mm

Piastra di protezione:

no

Con bordo del filtro:

no

Filtro dell'aria piatto Vortice