VORTICE - VOR0000021212 FTR G4 140X155X20 - 0000021212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 155 mm
Materiale - Poliestere
Altezza - 140 mm
Profondità - 20 mm
Piastra di protezione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010300212128
Codice prodotto
VOR0000021212
Cod. produttore
0000021212
Produttore
VOR
Larghezza:
155 mm
Materiale:
Poliestere
Altezza:
140 mm
Profondità:
20 mm
Piastra di protezione:
no
Con bordo del filtro:
no
Filtro dell'aria piatto Vortice


