AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021211 FTR M5 180X212X20 - 0000021211

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021211 FTR M5 180X212X20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 212 mm

  • Materiale - Poliestere

  • Altezza - 180 mm

  • Profondità - 20 mm

  • Piastra di protezione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300212111

Codice prodotto

VOR0000021211

Cod. produttore

0000021211

Produttore

VOR

Larghezza:

212 mm

Materiale:

Poliestere

Altezza:

180 mm

Profondità:

20 mm

Piastra di protezione:

no

Con bordo del filtro:

no

Filtro dell'aria piatto Vortice