AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021202 FTR F8 275X125X48

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021202 FTR F8 275X125X48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 275 mm

  • Altezza - 125 mm

  • Profondità - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300212029

Codice prodotto

VOR0000021202

Cod. produttore

0000021202

Produttore

VOR

Larghezza:

275 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

48 mm