AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021195 CB LCD W - 0000021195

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021195 CB LCD W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di apparecchi controllabili - 1

  • Tipo di segnale di trasmissione - Altri

  • Con display -

  • Unidirezionale -

  • Wireless - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300211954

Codice prodotto

VOR0000021195

Cod. produttore

0000021195

Produttore

VOR

Numero max. di apparecchi controllabili:

1

Tipo di segnale di trasmissione:

Altri

Con display:

Unidirezionale:

Wireless:

no

Adattativo ( capace di apprendere):

Pre-programmato:

Altezza:

83 mm

Larghezza:

116 mm

Profondità:

65 mm

Gruppo comandi remoto per installazione ad incasso a parete, all’interno di scatola elettrica standard rotonda. Il Comando Remoto è dotato di schermo grafico LCD per il controllo di recuperatori di calore.