AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021193 WSG-W - 0000021193

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021193 WSG-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza anteriore - 283 mm

  • Altezza anteriore - 108 mm

  • Con zanzariera - no

  • Con rete a maglie - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300211930

Codice prodotto

VOR0000021193

Cod. produttore

0000021193

Produttore

VOR

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza anteriore:

283 mm

Altezza anteriore:

108 mm

Con zanzariera:

no

Con rete a maglie:

no

Profondità di incasso:

27 mm

Colore:

Bianco

Con finestra integrata:

no

Con valvola di sovrappressione - scarico:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con valvola di sovrappressione - aspirazione:

no

Con sezione della valvola contro-rotante:

no

Con sezione della valvola a rotazione sincrona:

no

Motorizzato:

no

Diffusore per esterni per ventilazione, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000021193 - WSG-W