AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021185 FS 160

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021185 FS 160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Per tubi di diametro nominale - 160 mm

  • Colore - Grigio

  • Modello - Resistente alla trazione

  • A due elementi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300211855

Codice prodotto

VOR0000021185

Cod. produttore

0000021185

Produttore

VOR

Materiale:

Altri

Per tubi di diametro nominale:

160 mm

Colore:

Grigio

Modello:

Resistente alla trazione

A due elementi:

no

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile / Scomponibile:

no

Con filettatura interna:

no

Tipo di funzione di blocco:

Altri

Con coperchio di ispezione:

no

Con filettatura esterna:

no

Manicotto flessibile completo di fascette per il fissaggio alla tubazione.