AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021134 3SS-I

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021134 3SS-I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Regolazione della velocità graduale - no

  • Colore - Bianco

  • Elemento di base senza copertura - no

  • Contatto di scambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300211343

Codice prodotto

VOR0000021134

Cod. produttore

0000021134

Produttore

VOR

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Regolazione della velocità graduale:

no

Colore:

Bianco

Elemento di base senza copertura:

no

Contatto di scambio:

no

Con sensore di temperatura:

no

Funzionamento:

Pulsante

Illuminazione:

Nessuno

Altezza:

98 mm

Larghezza:

120 mm

Profondità:

39.2 mm

Regolatore di velocita, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000021134 - 3SS-I