AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021131 2SS-D

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021131 2SS-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Regolazione della velocità graduale - no

  • Colore - Bianco

  • Elemento di base senza copertura - no

  • Con sensore di temperatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300211312

Codice prodotto

VOR0000021131

Cod. produttore

0000021131

Produttore

VOR

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Regolazione della velocità graduale:

no

Colore:

Bianco

Elemento di base senza copertura:

no

Con sensore di temperatura:

no

Funzionamento:

Pulsante

Illuminazione:

Nessuno

Altezza:

81 mm

Larghezza:

81 mm

Profondità:

46.8 mm

Interruttore e selettore di 2 velocità compatibile con incasso in scatola Standard DIN.