AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000020317 ELECTRIC HEATER 1200 - 0000020317

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000020317 ELECTRIC HEATER 1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300203171

Codice prodotto

VOR0000020317

Cod. produttore

0000020317

Produttore

VOR

Riscaldatore da installare nel sistema di ventilazione, sempre a valle del ventilatore, e/o dell?attenuatore di rumorosita/filtro dell?aria. Per ottimizzare il rendimento del riscaldatore e possibile, a mezzo di regolatori, modulare la potenza termica infunzione della temperatura desiderata nel locale. L?installazione deve essere effettuata sempre in spazi coperti, con temperatura ambiente tra -30?C +50?C, in aria libera, senza polveri, lanuggine ed impurita chimiche.