AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000019230 METAL DRY ULTRA A

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Colore - Antracite

  • Potenza allacciata elemento riscaldante - 0...1950 W

  • Tipo di azionamento - Sensore di prossimità

  • Grado di protezione (IP) - IPX4

Confezione

  • 2 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010300192307

Codice prodotto

VOR0000019230

Cod. produttore

0000019230

Produttore

VOR

Materiale (del corpo):

Altri

Colore:

Antracite

Potenza allacciata elemento riscaldante:

0...1950 W

Tipo di azionamento:

Sensore di prossimità

Grado di protezione (IP):

IPX4

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza allacciata ventola:

0...140 W

Rumorosità (in funzione):

69.8 dB

Portata d'aria:

190 m³/h

Classe di protezione:

II

Con diffusore di fragranze / profuma ambienti:

no

Altezza:

355 mm

Larghezza:

280 mm

Profondità:

202 mm

Peso:

7 kg

Protezione antivandalo:

•Modello automatico, in alluminio pressofuso spazzolato.•Coperchio con blocco antivandalo.•Bocchetta orientabile a 360°.•Automatismo di accensione: è dotato di un dispositivo a raggi infrarossi che si attiva automaticamente avvicinando le mani, con la possibilità di regolare il campo d’azione dei rilevatori mediante “trimmer” interno al prodotto (da 0 a 35 cm).•Spegnimento automatico in caso di blocco volontario o accidentale ostruzione della griglia di aspirazione o della bocchetta di uscita aria.