AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000017187 LINEO 150 T - 0000017187

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000017187 LINEO 150 T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso (portata aria) - 550 m³/h

  • Potenza nominale - 0.26 kW

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 240 V

  • Direzione - Assiale

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8010300171876

Codice prodotto

VOR0000017187

Cod. produttore

0000017187

Produttore

VOR

Flusso (portata aria):

550 m³/h

Potenza nominale:

0.26 kW

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

240 V

Direzione:

Assiale

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza del canale:

150 mm

Altezza del condotto:

150 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Peso:

2500 g

Temperatura del fluido:

0...60 °C