AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000017177 LINEO 200 T - 0000017177

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000017177 LINEO 200 T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300171777

Codice prodotto

VOR0000017177

Cod. produttore

0000017177

Produttore

VOR

Ventilatore da condotto a flusso misto. Costruzione in resina plastica resistente al fuoco, classe E2, secondo la norma ISO EN 11925-2:2010, nelle aree prospicienti il motore ed i componenti elettrici. Diametro nominale 200 mm. Motore ad induzione a 3 velocita, termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elico-centrifuga. Equipaggiato di timer elettronico per il funzionamento automatico alla massima velocita, impostabile, in fase di installazione, nell?intervallo 3?- 20? (settaggio di default 3?). Elevato grado di resistenza all?acqua: IPX5 (qualora installato in condotto). Controllabile in velocita mediante dispositivi di regolazione Vortice.