VORTICE - VOR0000017175 LINEO 250 QUIET ES - 0000017175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso (portata aria) - 1485 m³/h
Potenza nominale - 0.97 kW
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 240 V
Direzione - Assiale
Confezione
1 PZ
EAN
8010300171753
Codice prodotto
VOR0000017175
Cod. produttore
0000017175
Produttore
VOR
Flusso (portata aria):
1485 m³/h
Potenza nominale:
0.97 kW
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
240 V
Direzione:
Assiale
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza del canale:
250 mm
Altezza del condotto:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP45
Peso:
13400 g
Temperatura del fluido:
0...50 °C


