VORTICE - VOR0000015190 TORRETTA TRT 100 E-V 4P - 0000015190

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Materiale (del corpo) - Lamiera d'acciaio
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 10000 m³/h
Trattamento superficie (corpo) - Verniciato
Confezione
1 PZ
EAN
8010300151908
Codice prodotto
VOR0000015190
Cod. produttore
0000015190
Produttore
VOR
Tensione nominale:
400 V
Materiale (del corpo):
Lamiera d'acciaio
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
10000 m³/h
Trattamento superficie (corpo):
Verniciato
Potenza nominale:
1900 W
Serranda automatica integrata:
no
Diametro nominale canale:
400 mm
Temperatura del fluido:
0...90 °C
Grado di protezione (IP):
IP55
Direzione di scarico aria:
Verticale