VORTICE - VOR0000015174 TORRETTA TRT 100 ED-V 6P - 0000015174

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Materiale (del corpo) - Lamiera d'acciaio
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 8600 m³/h
Trattamento superficie (corpo) - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8010300151748
Codice prodotto
VOR0000015174
Cod. produttore
0000015174
Produttore
VOR
Tensione nominale:
400 V
Materiale (del corpo):
Lamiera d'acciaio
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
8600 m³/h
Trattamento superficie (corpo):
Zincato
Potenza nominale:
1110 W
Serranda automatica integrata:
no
Diametro nominale canale:
450 mm
Temperatura del fluido:
0...400 °C
Grado di protezione (IP):
IP55
Direzione di scarico aria:
Verticale