AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000015161 TORRETTA TRT 10 ED-V 4P - 0000015161

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000015161 TORRETTA TRT 10 ED-V 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Materiale (del corpo) - Lamiera d'acciaio

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 1100 m³/h

  • Trattamento superficie (corpo) - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300151618

Codice prodotto

VOR0000015161

Cod. produttore

0000015161

Produttore

VOR

Tensione nominale:

400 V

Materiale (del corpo):

Lamiera d'acciaio

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

1100 m³/h

Trattamento superficie (corpo):

Zincato

Potenza nominale:

100 W

Serranda automatica integrata:

no

Diametro nominale canale:

200 mm

Temperatura del fluido:

0...400 °C

Grado di protezione (IP):

IP55

Direzione di scarico aria:

Verticale

Aspiratori centrifughi da tetto a scarico radiale; disponibili in diversi diametri ed in versione monofase e trifase, sono ideali per la ventilazione di ambienti civili e industriali quali palestre, ristoranti, uffici, teatri, discoteche, ospedali, fabbriche.