AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000015134 RF-EU T100 6P - 0000015134

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000015134 RF-EU T100 6P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Materiale (del corpo) - Lamiera d'acciaio

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 12000 m³/h

  • Trattamento superficie (corpo) - Verniciato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300151342

Codice prodotto

VOR0000015134

Cod. produttore

0000015134

Produttore

VOR

Tensione nominale:

400 V

Materiale (del corpo):

Lamiera d'acciaio

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

12000 m³/h

Trattamento superficie (corpo):

Verniciato

Potenza nominale:

1210 W

Serranda automatica integrata:

no

Diametro nominale canale:

450 mm

Temperatura del fluido:

0...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP54

Direzione di scarico aria:

Orizzontale

Aspiratori centifughi da tetto a scarico radiale