VORTICE - VOR0000015128 RF-EU T20 4P - 0000015128

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Materiale (del corpo) - Lamiera d'acciaio
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 2980 m³/h
Trattamento superficie (corpo) - Verniciato
Confezione
1 PZ
EAN
8010300151281
Codice prodotto
VOR0000015128
Cod. produttore
0000015128
Produttore
VOR
Tensione nominale:
400 V
Materiale (del corpo):
Lamiera d'acciaio
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
2980 m³/h
Trattamento superficie (corpo):
Verniciato
Potenza nominale:
258 W
Serranda automatica integrata:
no
Diametro nominale canale:
300 mm
Temperatura del fluido:
0...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP54
Direzione di scarico aria:
Orizzontale


