AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000015070 TORRETTA TRM 70 E 4P - 0000015070

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Materiale (del corpo) - Lamiera d'acciaio

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 6400 m³/h

  • Trattamento superficie (corpo) - Verniciato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300150703

Codice prodotto

VOR0000015070

Cod. produttore

0000015070

Produttore

VOR

Tensione nominale:

230 V

Materiale (del corpo):

Lamiera d'acciaio

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

6400 m³/h

Trattamento superficie (corpo):

Verniciato

Potenza nominale:

1000 W

Serranda automatica integrata:

no

Diametro nominale canale:

350 mm

Temperatura del fluido:

0...90 °C

Grado di protezione (IP):

IP55

Direzione di scarico aria:

Orizzontale

• girante a pale rovesce autopulenti; rotazione RD vista lato aspirazione. • telaio realizato in metallo con rivestimento epossidico anticorrosione per garantire una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici •boccaglio d' aspirazione a sezione aerodinamica, in lamiera d' acciaio protetta da vernice poliestere. Griglia ad anelli in acciaio, antifortunistica e antivolatile. •motore assincrono ad induzione , con grado di protezione IP 55, grandezza standard UNELMEC B5, autoventilato, con rotore montato su cuscinetti a sfera. •velocità di rotazione variabile mediante regolatori di velocità opzionali. •grado di protezione: IP55. •classe di isolamento: I