AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000013086 4FTR-H14 305X610X68 - 0000013086

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000013086 4FTR-H14 305X610X68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 610 mm

  • Materiale - Poliestere

  • Altezza - 305 mm

  • Profondità - 68 mm

  • Con bordo del filtro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300130866

Codice prodotto

VOR0000013086

Cod. produttore

0000013086

Produttore

VOR

Larghezza:

610 mm

Materiale:

Poliestere

Altezza:

305 mm

Profondità:

68 mm

Con bordo del filtro:

Materiale bordo filtro:

Cartone