AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000013080 4FTR-ISO COARSE 65% (G4) 287X592X20 - 0000013080

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000013080 4FTR-ISO COARSE 65% (G4) 287X592X20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 592 mm

  • Materiale - Poliestere

  • Altezza - 287 mm

  • Profondità - 20 mm

  • Piastra di protezione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300130804

Codice prodotto

VOR0000013080

Cod. produttore

0000013080

Produttore

VOR

Larghezza:

592 mm

Materiale:

Poliestere

Altezza:

287 mm

Profondità:

20 mm

Piastra di protezione:

no

Con bordo del filtro:

Materiale bordo filtro:

Cartone