AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000013049 PIR SYSTEM - 0000013049

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000013049 PIR SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Selettore di modalità - no

  • Collegabile in rete -

  • Altezza di montaggio - 2.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300130491

Codice prodotto

VOR0000013049

Cod. produttore

0000013049

Produttore

VOR

Modello:

Sensore di movimento

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Selettore di modalità:

no

Collegabile in rete:

Altezza di montaggio:

2.5 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Sensibilità regolabile:

no

Controllo HVAC:

no

Sensore di luminosità regolabile:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Colore:

Acciaio Inox

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per monitoraggio vano scale:

Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:

no

Immune agli animali:

Con illuminazione di orientamento:

no

Materiale:

Plastica

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Compatibile con Google Assistant:

no

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sensore di movimento, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000013049 - PIR SYSTEM